M10(ROHS2 ダブルナットカバー座付き(樹脂/グレー) 大阪魂 55687050 M10(ROHS2 ダブルナットカバー座付き(樹脂/グレー) 大阪魂 55687050 M10(ROHS2 ダブルナットカバー座付き(樹脂/グレー) 大阪魂 55687050

ダブルナットカバー座付き(樹脂/グレー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM10 注文コード55687050 品番M10(ROHS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
サイズM10 寸法B(mm)17 寸法H1(mm)33 寸法H2(mm)15 寸法A(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする