M12(ROHS2 クロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55687059 M12(ROHS2 クロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55687059 M12(ROHS2 クロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55687059

クロ Wナットカバーザツキ(ネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55687059 品番M12(ROHS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥974
販売価格(税別)
885
サイズM12 寸法B(mm)19 寸法H1(mm)43 寸法H2(mm)20 寸法A(Φmm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする