M22(ROHS2 クロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55687111 M22(ROHS2 クロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55687111 M22(ROHS2 クロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55687111

クロ Wナットカバーザツキ(ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55687111 品番 M22(ROHS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,660
販売価格(税別)
1,509
サイズM22 寸法B(mm)32 寸法H1(mm)80 寸法H2(mm)40 寸法A(Φmm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする