大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ダブルナットカバー座付き(樹脂/グレー)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M22
注文コード
55687120
品番
M22(ROHS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,660
販売価格(税別)
¥
1,509
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M22
寸法B(mm)
32
寸法H1(mm)
80
寸法H2(mm)
40
寸法A(Φmm)
44