大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
クロ Wナットカバーザツキ(ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55687138
品番
W1/2(ROHS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
サイズ
W1/2
寸法B(mm)
21
寸法H1(mm)
43
寸法H2(mm)
20
寸法A(Φmm)
26