M20 クロ タケネ ナットキャップ 大阪魂 55687339 M20 クロ タケネ ナットキャップ 大阪魂 55687339 M20 クロ タケネ ナットキャップ 大阪魂 55687339

クロ タケネ ナットキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55687339 品番 M20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

六角ナットに被せるキャップ
『ナットキャップ』
<特長>
六角ナットに被せる、円形のやわらかいキャップです。
ねじ3山程度まで、保護することができます。
<材質/色>
軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)

高さ(mm)16 内径(Φmm)30 呼びM20 平径(mm)30 内長(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする