1.6X4.0 ピーク#0-1(+)ナベコ 大阪魂 55687576 1.6X4.0 ピーク#0-1(+)ナベコ 大阪魂 55687576 1.6X4.0 ピーク#0-1(+)ナベコ 大阪魂 55687576

ピーク#0-1(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(6個) 注文コード 55687576 品番 1.6X4.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4 ピッチ(mm)0.35 寸法H(mm)0.5 寸法d(mm)2.3 呼び径dM1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする