大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の TS穴隠し
TSアナカクシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(71個)
注文コード
55687655
品番
5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
色
ライトグレー
寸法B(mm)
1.2
寸法C(mm)
5
寸法A(Φmm)
12.5
呼び径(Φmm)
5