M12(19) シロ ボルトカバー(ROHS2 大阪魂 55687926 M12(19) シロ ボルトカバー(ROHS2 大阪魂 55687926 M12(19) シロ ボルトカバー(ROHS2 大阪魂 55687926

シロ ボルトカバー(ROHS2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(8個) 注文コード 55687926 品番 M12(19)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)19 サイズM12 寸法H(mm)10 寸法d(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする