大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
シロ TPEシングルナットキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3個)
サイズ
M6
注文コード
55688556
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M6
寸法A(mm)
10
寸法t(mm)
1
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
5
寸法H'(mm)
20
寸法A'(mm)
12
寸法H''(mm)
21.2