M12 シロ TPEシングルナットキャップ 大阪魂 55688590 M12 シロ TPEシングルナットキャップ 大阪魂 55688590 M12 シロ TPEシングルナットキャップ 大阪魂 55688590

シロ TPEシングルナットキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) サイズM12 注文コード55688590 品番M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
サイズM12 寸法A(mm)19 寸法t(mm)1.5 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)10 寸法H'(mm)30 寸法A'(mm)22 寸法H''(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする