大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
グレー TPE WナットキャップWツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55688660
品番
M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,660
販売価格(税別)
¥
1,509
バスケットに入れる
サイズ
M22
寸法A(mm)
32
寸法t(mm)
2.5
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
17
寸法H'(mm)
80
寸法C(Φmm)
44.1
寸法B(Φmm)
38.4
寸法H3(mm)
19
寸法H4(mm)
4
寸法C'(mm)
Φ49.1
寸法H''(mm)
82.5