大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
グレー TPE Wナットキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55688687
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥746
販売価格(税別)
¥
678
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M12
寸法d(mm)
23
寸法A(mm)
19
寸法t(mm)
1.5
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
9
寸法H'(mm)
42
寸法H3(mm)
11
寸法D'(mm)
26
寸法H''(mm)
40