M20 グレー TPE Wナットキャップ 大阪魂 55688705 M20 グレー TPE Wナットキャップ 大阪魂 55688705 M20 グレー TPE Wナットキャップ 大阪魂 55688705

グレー TPE Wナットキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55688705 品番M20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,260
販売価格(税別)
1,145
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
サイズM20 寸法d(mm)35.9 寸法A(mm)30 寸法t(mm)2 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)15 寸法H'(mm)64 寸法H3(mm)17 寸法D'(mm)39.9 寸法H''(mm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする