M6(ROHS2 ナットカバー座付き(樹脂/グレー) 大阪魂 55688870 M6(ROHS2 ナットカバー座付き(樹脂/グレー) 大阪魂 55688870 M6(ROHS2 ナットカバー座付き(樹脂/グレー) 大阪魂 55688870

ナットカバー座付き(樹脂/グレー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) サイズM6 注文コード55688870 品番M6(ROHS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・呼び径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー
キャップ内側にネジを切ってありますので、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要にしました。
キャップ内側のねじ切り構造により下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。
また密着性が高い為、強力な防錆効果があります。
防水施工:キャップ内側及びキャップ縁を充填剤にてコーキング処理することで防水処理ができます。
※この製品は防水施工用として特に推奨致します。
材質:軟質塩化ビニール(PVC)
温度:常温60℃以下でご使用して下さい。

寸法(mm)H1:22×H2:15×A:13 サイズM6 標準色グレー(色記号C)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする