W3/8(ROHS2 シロ ナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55688967 W3/8(ROHS2 シロ ナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55688967 W3/8(ROHS2 シロ ナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55688967

シロ ナットカバーザツキ(ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55688967 品番 W3/8(ROHS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー
キャップ内側にネジを切ってありますので、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要にしました。
キャップ内側のねじ切り構造により下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。
また密着性が高い為、強力な防錆効果があります。
防水施工:キャップ内側及びキャップ縁を充填剤にてコーキング処理することで防水処理ができます。
※この製品は防水施工用として特に推奨致します。
材質:軟質塩化ビニール(PVC)
温度:常温60℃以下でご使用して下さい。

寸法(mm)H1:26×H2:15×A:22 サイズW3/8 標準色ホワイト(色記号B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする