M16 グレー TSナットキャップ(ザガネ 大阪魂 55689080 M16 グレー TSナットキャップ(ザガネ 大阪魂 55689080 M16 グレー TSナットキャップ(ザガネ 大阪魂 55689080

グレー TSナットキャップ(ザガネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55689080 品番 M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM16 寸法d1(mm)30 寸法d2(mm)24 寸法d3(mm)15 寸法H1(mm)46 寸法H2(mm)19 寸法H3(mm)13 寸法H4(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする