大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
グレー TSナットキャップ(ザガネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55689089
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M20
寸法d1(mm)
37
寸法d2(mm)
30
寸法d3(mm)
19
寸法H1(mm)
51
寸法H2(mm)
21
寸法H3(mm)
15
寸法H4(mm)
3