M8 グレー ナットカバーWツキ(ROHS2 大阪魂 55689107 M8 グレー ナットカバーWツキ(ROHS2 大阪魂 55689107 M8 グレー ナットカバーWツキ(ROHS2 大阪魂 55689107

グレー ナットカバーWツキ(ROHS2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4個) 注文コード 55689107 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM8 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)23 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする