大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の その他金型用部品
キタガワナイロンクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(38個)
注文コード
55689211
品番
NK-7N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
タイプ
A
内径(Φmm)
外穴10.7
寸法H(mm)
1.1
寸法F(mm)
4.8
寸法C(mm)
13.5
寸法N(mm)
9.5
寸法G(mm)
6.3
寸法B(Φmm)
4.3
寸法A(Φmm)
12.2