6X10 クロ マルサキ カバー(5.5) 大阪魂 55689676 6X10 クロ マルサキ カバー(5.5) 大阪魂 55689676 6X10 クロ マルサキ カバー(5.5) 大阪魂 55689676

クロ マルサキ カバー(5.5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60個) 注文コード55689676 品番6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 寸法L(mm)10 内径(Φmm)5.5 呼び径(C)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする