大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
グレ-ナットカバー(ROHS2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(16個)
注文コード
55689911
品番
M5(8)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
サイズ
M5
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
4.5
寸法H1(mm)
10.5
寸法H2(mm)
10
寸法H3(mm)
5
寸法H4(mm)
5