大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
グレー ナットカバー(ROHS2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
55689929
品番
M8(13)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
サイズ
M8
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
7
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
16
寸法H3(mm)
9
寸法H4(mm)
7