M18(27) グレ-ナットカバー(ROHS2 大阪魂 55689981 M18(27) グレ-ナットカバー(ROHS2 大阪魂 55689981 M18(27) グレ-ナットカバー(ROHS2 大阪魂 55689981

グレ-ナットカバー(ROHS2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード55689981 品番M18(27)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)27 サイズM18 寸法d1(mm)27 寸法d2(mm)17 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)38 寸法H3(mm)22 寸法H4(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする