M10(17X15) アイボリーナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55690148 M10(17X15) アイボリーナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55690148 M10(17X15) アイボリーナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55690148

アイボリーナットカバーザツキ(ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55690148 品番 M10(17X15)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM10 寸法B(mm)17 寸法H1(mm)26 寸法H2(mm)15 寸法A(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする