M16 クロ ハイテンボルトカバーザツキ 大阪魂 55690209 M16 クロ ハイテンボルトカバーザツキ 大阪魂 55690209 M16 クロ ハイテンボルトカバーザツキ 大阪魂 55690209

クロ ハイテンボルトカバーザツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM16 注文コード55690209 品番M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
サイズM16 呼びミリ 寸法A(mm)10 寸法B(mm)5 寸法C(mm)32 標準色ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする