M22 クロ ハイテンボルトカバーザツキ 大阪魂 55690218 M22 クロ ハイテンボルトカバーザツキ 大阪魂 55690218 M22 クロ ハイテンボルトカバーザツキ 大阪魂 55690218

クロ ハイテンボルトカバーザツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55690218 品番 M22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM22 呼びミリ 寸法A(mm)14 寸法B(mm)6 寸法C(mm)44 標準色ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする