大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
クロ TPE WナットキャップWツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55690446
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M10
寸法A(mm)
17
寸法t(mm)
1.3
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
7
寸法H'(mm)
33
寸法C(Φmm)
22.1
寸法B(Φmm)
20.5
寸法H3(mm)
9
寸法H4(mm)
2
寸法C'(mm)
Φ24.7
寸法H''(mm)
34.5