M10 シロ TPE Wナットキャップ 大阪魂 55690507 M10 シロ TPE Wナットキャップ 大阪魂 55690507 M10 シロ TPE Wナットキャップ 大阪魂 55690507

シロ TPE Wナットキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM10 注文コード55690507 品番M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
サイズM10 寸法d(mm)20.5 寸法A(mm)17 寸法t(mm)1.3 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)7 寸法H'(mm)32.5 寸法H3(mm)9 寸法D'(mm)23.1 寸法H''(mm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする