M12 クロ TPE Wナットキャップ 大阪魂 55690516 M12 クロ TPE Wナットキャップ 大阪魂 55690516 M12 クロ TPE Wナットキャップ 大阪魂 55690516

クロ TPE Wナットキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55690516 品番 M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥746
販売価格(税別)
678
サイズM12 寸法d(mm)23 寸法A(mm)19 寸法t(mm)1.5 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)9 寸法H'(mm)42 寸法H3(mm)11 寸法D'(mm)26 寸法H''(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする