大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
シロ TPE Wナットキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M20
注文コード
55690568
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,260
販売価格(税別)
¥
1,145
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M20
寸法d(mm)
35.9
寸法A(mm)
30
寸法t(mm)
2
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
15
寸法H'(mm)
64
寸法H3(mm)
17
寸法D'(mm)
39.9
寸法H''(mm)
62