W1/2 シロ TPE Wナットキャップ 大阪魂 55690586 W1/2 シロ TPE Wナットキャップ 大阪魂 55690586 W1/2 シロ TPE Wナットキャップ 大阪魂 55690586

シロ TPE Wナットキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズW1/2 注文コード55690586 品番W1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥746
販売価格(税別)
678
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
サイズW1/2 寸法d(mm)25.3 寸法A(mm)21 寸法t(mm)1.5 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)9 寸法H'(mm)42 寸法H3(mm)11 寸法D'(mm)28.3 寸法H''(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする