大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
グレー TSボルトキャップザガネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
サイズ
M6
注文コード
55690848
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M6
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
10
寸法H1(mm)
9
寸法H2(mm)
4
寸法H3(mm)
2