M8 グレー TSボルトキャップザガネ 大阪魂 55690857 M8 グレー TSボルトキャップザガネ 大阪魂 55690857 M8 グレー TSボルトキャップザガネ 大阪魂 55690857

グレー TSボルトキャップザガネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3個) サイズM8 注文コード55690857 品番M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
サイズM8 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)13 寸法H1(mm)12 寸法H2(mm)6 寸法H3(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする