D16 イエロー タケネ テッキンキャップ 大阪魂 55690961 D16 イエロー タケネ テッキンキャップ 大阪魂 55690961 D16 イエロー タケネ テッキンキャップ 大阪魂 55690961

イエロー タケネ テッキンキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3個) 注文コード 55690961 品番 D16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

異形鉄筋の端部に被せるキャップ
鉄筋キャップ
<特長>
鉄筋の端部に被せる、やわらかいキャップです。
少しきつめで、抜け落ちることはありません。
耐候性に優れ、屋外で使用できます。
軟質塩ビ・黒色(在庫品)また黄色(一部製作品あり)

寸法(mm)被せ:20 径(Φmm)15.9 内径(Φmm)16 呼びD16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする