大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
クロ タケネ ナベネジキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3個)
呼び
M4
注文コード
55691006
品番
NABE040703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M4
寸法A(mm)
ナベ頭:7.0、ナベネジキャップ:7.0
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
2.6