NABE061004 クロ タケネ ナベネジキャップ 大阪魂 55691031 NABE061004 クロ タケネ ナベネジキャップ 大阪魂 55691031 NABE061004 クロ タケネ ナベネジキャップ 大阪魂 55691031

クロ タケネ ナベネジキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3個) 呼びM6 注文コード55691031 品番NABE061004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼びなど5種類から選べます 他の種類を見る
呼びM6 寸法A(mm)ナベ頭:10.5、ナベネジキャップ:10.5 寸法B(mm)4 寸法C(mm)3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする