SG-9A EPDMマクツキグロメット 大阪魂 55691101 SG-9A EPDMマクツキグロメット 大阪魂 55691101 SG-9A EPDMマクツキグロメット 大阪魂 55691101

EPDMマクツキグロメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(43個) 寸法d3(mm)9 注文コード55691101 品番SG-9A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法d3・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

膜付グロメット(SG型)
特徴
耐候性に優れています。
用途
パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。
すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。
筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。
材質
KH3(EPDM)
硬度
A50±5
製品色
黒色 (常時在庫品)
※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。

寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)13 寸法d3(mm)9 寸法H1(mm)8 寸法H2(mm)2 寸法H3(mm)2.3 寸法H4(mm)3 寸法D4(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする