M24 クロ ハイテンナットカバー(ザツキ 大阪魂 55691530 M24 クロ ハイテンナットカバー(ザツキ 大阪魂 55691530 M24 クロ ハイテンナットカバー(ザツキ 大阪魂 55691530

クロ ハイテンナットカバー(ザツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM24 注文コード55691530 品番M24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
サイズM24 寸法d(mm)48 呼びミリ 寸法A(mm)28 寸法B(mm)24 寸法C(mm)6 標準色ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする