M16 グレー ハイテンボルトカバーザツキ 大阪魂 55691548 M16 グレー ハイテンボルトカバーザツキ 大阪魂 55691548 M16 グレー ハイテンボルトカバーザツキ 大阪魂 55691548

グレー ハイテンボルトカバーザツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55691548 品番 M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM16 呼びミリ 寸法A(mm)10 寸法B(mm)5 寸法C(mm)32 標準色グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする