大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
グレー ハイテンボルトカバーザツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M20
注文コード
55691557
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M20
呼び
ミリ
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
40
標準色
グレー