A-BN6 クロ PP ボルト・ナットキャップ 大阪魂 55692221 A-BN6 クロ PP ボルト・ナットキャップ 大阪魂 55692221 A-BN6 クロ PP ボルト・ナットキャップ 大阪魂 55692221

クロ PP ボルト・ナットキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード55692221 品番A-BN6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)11.1 寸法A(mm)15.6 寸法e(mm)7 寸法B(mm)11.2 寸法C(mm)9.7 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする