曜日別特売
3X30 ピークCAP 大阪魂 55692537

 

3X30 ピークCAP 大阪魂 55692537
3X30 ピークCAP 大阪魂 55692537
3X30 ピークCAP 大阪魂 55692537

ピークCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)30
ピッチ(mm)0.5
内容量1個注文コード55692537品番3X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法B(mm)2.5寸法(奥行D×高さH)(mm)5.5×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする