大阪魂
ピークCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
55
25
30
55
12
45
ピッチ(mm)
1.25
0.5
1.25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55692546
品番
8X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,325
販売価格(税別)
¥
2,114
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
ピッチ(mm)
1.25
呼び径
M8
寸法B(mm)
6
寸法(奥行D×高さH)(mm)
13×8