大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
シロ マルパイプヨウキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
サイズ
10.5
呼び
鋼管SGPステンレス薄肉管SU
注文コード
55693097
品番
10.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・呼び・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
10.5
寸法H(mm)
20
呼び
鋼管SGPステンレス薄肉管SU
寸法A(mm)
10.5
寸法t(mm)
1.5
標準色
ホワイト