大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
シロ マルパイプヨウキャップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
28.58
呼び
銅管CUステンレス薄肉管SU
注文コード
55693106
品番
28.58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・呼び・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
28.58
寸法H(mm)
30
呼び
銅管CUステンレス薄肉管SU
寸法A(mm)
28.58
寸法t(mm)
1.5
標準色
ホワイト