大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
クロ TPEマルパイプインナーキャ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55693465
品番
20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
20A
寸法H(mm)
22
寸法t(mm)
5
寸法D(Φmm)
12.6
寸法R(mm)
2
寸法H'(mm)
27
寸法t1(mm)
2.5
寸法t2(mm)
2.5