M16 グレー TSトルシアHT-BTキャップ 大阪魂 55693551 M16 グレー TSトルシアHT-BTキャップ 大阪魂 55693551 M16 グレー TSトルシアHT-BTキャップ 大阪魂 55693551

グレー TSトルシアHT-BTキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55693551 品番 M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥798
販売価格(税別)
725
サイズM16 寸法d1(mm)43 寸法d2(mm)28 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする