M22 グレー TSトルシアHT-BTキャップ 大阪魂 55693569 M22 グレー TSトルシアHT-BTキャップ 大阪魂 55693569 M22 グレー TSトルシアHT-BTキャップ 大阪魂 55693569

グレー TSトルシアHT-BTキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55693569 品番 M22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,062
販売価格(税別)
965
サイズM22 寸法d1(mm)55 寸法d2(mm)41.5 寸法H1(mm)24 寸法H2(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする