大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
アカ SDC カラーキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
55693596
品番
NO.35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
LDPE
色
赤
寸法d(mm)
19.05
寸法A(mm)
26.42
寸法F(mm)
24.77
寸法e(mm)
21.13
寸法B(mm)
22.73
寸法C(mm)
29.37
めねじサイズ
M27
おねじサイズ
M24、1"